33-405LM・W トーナメント マスタライズキス AGS SMT DAIWA(ダイワ) 48515034 33-405LM・W トーナメント マスタライズキス AGS SMT DAIWA(ダイワ) 48515034

トーナメント マスタライズキス AGS SMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別33-405LM・W 注文コード48515034 品番33-405LM・W
販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

キス釣りトーナメントで勝つための実釣機能にこだわった仕様とそれを支えるテクノロジーとの融合によって開発された並継投竿のフラッグシップシリーズ

仕様3分割式バランサー、グリップテープ、ロッドベルト、合わせマークシール 種別33-405LM・W 全長(m)4.05 自重(g)415 元径(mm)22.0 継数(本)3 仕舞(cm)164 錘負荷(号)27-35 先径(mm)3.0 リールシート位置(cm)86 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする