内容量1個
仕様ピーク温度:500℃ 、 接続タイプ:プロングソケット 、 許容入力:400 W 、 電源電圧:240 V ac 、 リード長:10インチ 、 全長:5インチ 、 リード付きエアヒーター. エアヒーターは、オープンコイルの高耐熱ワイヤを装備 ワイヤは、ステンレススチールシースで電気的に絶縁 空気を500 ℃まで加熱可能 熱かしめ、プラスチック溶接、ラミネート加工、乾燥、及び熱封止に使用可能 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤ
注文コード48515137
品番860-7185