RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO エアーヒーター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ピーク温度:+500℃ 、 許容入力:600 W 、 電源電圧:240 V ac 、 リード長:10インチ 、 全長:5インチ 、 リード付きエアヒーター. エアヒーターは、オープンコイルの高耐熱ワイヤを装備 ワイヤは、ステンレススチールシースで電気的に絶縁 空気を500 ℃まで加熱可能 熱かしめ、プラスチック溶接、ラミネート加工、乾燥、及び熱封止に使用可能 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤ
注文コード
48515173
品番
860-7198
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク温度:+500℃ 、 許容入力:600 W 、 電源電圧:240 V ac 、 リード長:10インチ 、 全長:5インチ 、 リード付きエアヒーター. エアヒーターは、オープンコイルの高耐熱ワイヤを装備 ワイヤは、ステンレススチールシースで電気的に絶縁 空気を500 ℃まで加熱可能 熱かしめ、プラスチック溶接、ラミネート加工、乾燥、及び熱封止に使用可能 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤ