共通

ロングサーフT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別35号-530・Y 注文コード48515174 品番35-530・Y
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

多様な場所や釣法に高次元で対応する長尺投げ竿の決定版

種別35号-530・Y 全長(m)5.30 自重(g)560 元径(mm)25.7 継数(本)5 仕舞(cm)121 錘負荷(号)30〜40 先径(mm)2.4 リールシート位置(cm)72 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする