RS PRO エアーヒーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピーク温度:+500℃ 、 接続タイプ:プロングソケット 、 許容入力:600 W 、 電源電圧:240 V ac 、 全長:5インチ 、 コネクタ付きエアヒーター. エアヒータは、ステンレススチールシースで電気的に絶縁された、オープンコイルの高耐熱ワイヤを備えています。熱せられた空気が高耐熱ワイヤの上を直接通過し、熱伝導効率が最大限にまで高められています。熱かしめ、プラスチック溶接、ラミネート加工、乾燥、熱封止など、空気を500 ℃まで熱する必要のある作業で使用します。. エアヒーターは、オープンコイルの高耐熱ワイヤを装備 ワイヤは、ステンレススチール製シースで電気的に絶縁 空気を500 ℃まで加熱可能 熱かしめ、プラスチック溶接、ラミネート加工、乾燥、及び熱封止に使用可能 注文コード48515198 品番860-7208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク温度:+500℃ 、 接続タイプ:プロングソケット 、 許容入力:600 W 、 電源電圧:240 V ac 、 全長:5インチ 、 コネクタ付きエアヒーター. エアヒータは、ステンレススチールシースで電気的に絶縁された、オープンコイルの高耐熱ワイヤを備えています。熱せられた空気が高耐熱ワイヤの上を直接通過し、熱伝導効率が最大限にまで高められています。熱かしめ、プラスチック溶接、ラミネート加工、乾燥、熱封止など、空気を500 ℃まで熱する必要のある作業で使用します。. エアヒーターは、オープンコイルの高耐熱ワイヤを装備 ワイヤは、ステンレススチール製シースで電気的に絶縁 空気を500 ℃まで加熱可能 熱かしめ、プラスチック溶接、ラミネート加工、乾燥、及び熱封止に使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4060:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする