878-7540 RS PRO エンドブロック CEP  エンドプレート for use with CDU、CTR RS PRO 48515304

RS PRO エンドブロック CEP エンドプレート for use with CDU、CTR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード48515304品番878-7540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
仕様アクセサリタイプ:エンドプレート●併用可能製品:CDU、CTR●シリーズ:CEP●適したエンドプレートについては、RS ; 878-7540 878-7540 を参照. スプリングロードスクリュークランプ端子台. DINレールに取り付けるスプリング式のねじ止め端子には、ケーブルクランプの下にスプリングが付いています。このため、しっかり端子を締め付けていない場合でも、確実な接触が実現します。. さまざまな断面積及びワイヤタイプに最適 ワイヤは特別な準備をしなくても接続可能 扱いやすく、安全に接続 優れた振動抵抗 高い信頼性でメンテナンスフリー 超低接触抵抗 DINレールへの取り付けと取り外しが簡単RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする