共通

25-405・R トーナメントサーフT DAIWA(ダイワ) 48515305 25-405・R トーナメントサーフT DAIWA(ダイワ) 48515305 25-405・R トーナメントサーフT DAIWA(ダイワ) 48515305

トーナメントサーフT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別25号-405・R 注文コード48515305 品番25-405・R
販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は種別など10種類から選べます 他の種類を見る

微妙な食い込みの良さが求められる冬場のカレイや夜釣りの大型キス狙いなどに最適でトーナメントサーフTの魅力をより広げてくれる

付属品Wファスナー付きクッション入り竿袋 種別25号-405・R 全長(m)4.05 自重(g)380 元径(mm)22.0 継数(本)4 仕舞(cm)116 錘負荷(号)20〜30 先径(mm)2.1 リールシート位置(cm)82 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする