内容量1個
仕様電源電圧:100 → 240 V ac●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:NPN、PNP●接続タイプ:端子●リセット方法:自動、手動●表示桁数:6 (Process), 6 (Set)●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:ダウン , アップ●文字の高さ寸法:8 mm、10.8 mm●最大カウント周波数:6kHz●表示範囲:0 → 99.99●カットアウト幅:69mm●72 x 72プログラマブルカウンタ - 2セット. 幅広い用途に使用できるように設計された2セットプログラマブルカウンタです。 72 x 72 mmの取り付けで、設置と機能の両面で汎用性の高い製品になっています。. 6桁LEDディスプレイ 2セット値 NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20) 定格電圧 16 V dc @ 5 mA NPN/PNP動作をサポート 手動と自動のリセットオプション 周波数メータ機能やサイクル測定機能に異なるアラーム手段 カウンタ機能で絶対又はオフセット動作. 推奨用途 . パッケージ機器 品質管理ローラー装置 ガラス、プラスチック、大理石、板、鉄、繊維の機械加工 測定の自動化
注文コード48515505
品番875-1309