RS PRO カウンタ LED 6kHz 6 (Process) 6 (Set) パネル取り付け RS PROシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V ac/dc●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:NPN、PNP●接続タイプ:端子●リセット方法:自動、手動●表示桁数:6 (Process), 6 (Set)●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:ダウン , アップ●文字の高さ寸法:9 mm、14 mm●最大カウント周波数:6kHz●表示範囲:0 → 99.99●重量:340g●96 x 96プログラマブルカウンタ - 2セット. 幅広い用途に使用できるように設計された2セットプログラマブルカウンタです。 96 x 96 mmの取り付けで、設置と機能の両面で汎用性の高い製品です。. 6桁LEDディスプレイ 2セット値 NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20) 定格電圧 16 V dc @ 5 mA NPN/PNP動作をサポート 手動と自動のリセットオプション 周波数メータ機能やサイクル測定機能に異なるアラーム手段 カウンタ機能で絶対又はオフセット動作. 推奨用途 . パッケージ機器 品質管理ローラー装置 ガラス、プラスチック、大理石、板、鉄、繊維の機械加工 測定の自動化 注文コード48515514 品番875-1318
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V ac/dc●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:NPN、PNP●接続タイプ:端子●リセット方法:自動、手動●表示桁数:6 (Process), 6 (Set)●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:ダウン , アップ●文字の高さ寸法:9 mm、14 mm●最大カウント周波数:6kHz●表示範囲:0 → 99.99●重量:340g●96 x 96プログラマブルカウンタ - 2セット. 幅広い用途に使用できるように設計された2セットプログラマブルカウンタです。 96 x 96 mmの取り付けで、設置と機能の両面で汎用性の高い製品です。. 6桁LEDディスプレイ 2セット値 NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20) 定格電圧 16 V dc @ 5 mA NPN/PNP動作をサポート 手動と自動のリセットオプション 周波数メータ機能やサイクル測定機能に異なるアラーム手段 カウンタ機能で絶対又はオフセット動作. 推奨用途 . パッケージ機器 品質管理ローラー装置 ガラス、プラスチック、大理石、板、鉄、繊維の機械加工 測定の自動化 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする