共通

33-425 ロングビーム T DAIWA(ダイワ) 48515585 33-425 ロングビーム T DAIWA(ダイワ) 48515585

ロングビーム T

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別33-425 注文コード48515585 品番33-425
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は種別など14種類から選べます 他の種類を見る

「ロングビームT」は安定した投擲を可能にするブランクとトラブルレスな装備などの基本性能を基軸に、全国の様々な対象魚や釣りスタイルに対応するワイドバリエーションが魅力な振出投竿シリーズ。

種別33-425 全長(m)4.25 自重(g)460 元径(mm)23.7 継数(本)4 仕舞(cm)119 錘負荷(号)27-35 先径(mm)2.8 リールシート位置(cm)86 カーボン含有率(%)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする