DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
バトルゲーム ブッコミゲーム T
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
XH-480
注文コード
48515637
品番
XH-480
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
未知なる大物との出会いを現実のものとし、ブッコミ釣りで狙う専用ロッド。
種別
XH-480
全長(m)
4.8
自重(g)
525
元径(mm)
28.7
継数(本)
5
仕舞(cm)
113
錘負荷(号)
30-60
先径(mm)
2.6
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800