仕様ギア比:1 1●ギアボックスのタイプ:L形●軸径:5mm●全長:57.3mm●全体の幅:30mm●全体的な深さ:57.3mm●最大スピード:500rpm●ベベルギアボックス - 1 1比. この装置には、スチール製ベベルギアとシャフトがボールレースと焼結青銅ベアリングに挿入されています。シャフト1本あたりボールレースと焼結青銅ベアリングが1つずつあります。 ボールレースはスラストレースとしても機能し、ベベルギアの軸にかかる負荷から保護。 成形ハウジングは30 %ガラス繊維強化ナイロン製で、4つの取り付け穴が開けられています。 出力シャフトは平キー付きのO5 mm。 本体のヒール部からシャフト端までの長さは約57.5 mm。. 長期の潤滑作用 堅牢なサービス向けに設計 重量 42 g バックラッシュ 約1 ° ギア BS970 part 3、1991、230MO7準拠の軟鋼
RoHS指令(10物質対応)対応