共通

ディープゾーンX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別120-180 注文コード48515969 品番120-180
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

中深場五目に対応する汎用7:3調子。感度、粘り、パワーの最適バランスを追求。操作性の良い錘を乗せて、7:3調子。魚が掛かると適度に曲がりこみバラシを防止する。ブランク最外層をX状にカーボンテープで締め上げた、ネジレを抑える強化構造を採用。細くても高い強度を確保し、持ち重り感の低減をはかることにより操作性をアップさせた。

付属品ロッドベルト 種別120-180 全長(m)1.80 自重(g)220 元径(mm)19.8 継数(本)2 仕舞(cm)95 錘負荷(号)80〜250 先径(mm)2.4 カーボン含有率(%)41

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする