DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
極鋭 コンセプトゲーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
F MH-160AGS
注文コード
48516249
品番
F MH-160AGS
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
コンセプトが見える進化したライトゲームロッド
種別
F MH-160AGS
全長(m)
1.6
適合クランプ
SSS
自重(g)
98
元径(mm)
10.8
継数(本)
1
仕舞(cm)
160
錘負荷(号)
20〜60
先径(mm)
0.8
テンヤ負荷(号)
30-40
カーボン含有率(%)
97
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680