極鋭 コンセプトゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別L H-180AGS 注文コード48516310 品番L H-180AGS
販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は種別など13種類から選べます 他の種類を見る

コンセプトが見える進化したライトゲームロッド

種別L H-180AGS 全長(m)1.80 適合クランプSSS 自重(g)91 元径(mm)9.8 継数(本)2 仕舞(cm)109 錘負荷(号)50〜100 先径(mm)1.1 テンヤ負荷(号)- カーボン含有率(%)95

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする