極鋭 コンセプトゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別MC 150AGS 注文コード48516355 品番MC 150AGS
販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は種別など13種類から選べます 他の種類を見る

コンセプトが見える進化したライトゲームロッド

種別MC 150AGS 全長(m)1.50 適合クランプSSS 自重(g)68 元径(mm)8.3 継数(本)1 仕舞(cm)150 錘負荷(号)5〜40 先径(mm)0.5 テンヤ負荷(号)- カーボン含有率(%)87

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする