DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
マッドバイパー 落とし込み
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48516380
品番
H/HH-245SMT
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
海中からの情報を武器に、圧倒的なパワーで青物を仕留める軽量細身1ピースロッド
付属品
ギンバル着脱式デカ腹当て、竿袋、クロロプレン製ロッドベルト
種別
H/HH-245SMT
全長(m)
2.45
自重(g)
500
元径(mm)
12.1
継数(本)
1
仕舞(cm)
209
錘負荷(号)
60-200
先径(mm)
1.5
適合ハリス(号)
〜30
カーボン含有率(%)
88
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません