内容量1袋(2個)
仕様タイプ:クランプフィルタ●アプリケーション:コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ●材料:フェライト●インピーダンス @ 25 MHz:35●開閉式:あり●インピーダンス @ 100 MHz:85Ω●開口部直径:8.1mm●開口数:1●外側の奥行き:23mm●外側の幅:19.5 Dia.mm●RS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 〜 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。
注文コード48516476
品番123-2487