RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO クランプフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(120個)
仕様
タイプ:フェライトスリーブ●アプリケーション:EMI除去●材料:マンガン-亜鉛●インピーダンス @ 25 MHz:128●インピーダンス @ 100 MHz:268Ω●開口部直径:13mm●外側の高さ:28.5mm●外側の幅:26mm
注文コード
48516564
品番
136-8976
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:フェライトスリーブ●アプリケーション:EMI除去●材料:マンガン-亜鉛●インピーダンス @ 25 MHz:128●インピーダンス @ 100 MHz:268Ω●開口部直径:13mm●外側の高さ:28.5mm●外側の幅:26mm