共通

MH-240・R 紅牙テンヤゲーム MX DAIWA(ダイワ) 48516574 MH-240・R 紅牙テンヤゲーム MX DAIWA(ダイワ) 48516574 MH-240・R 紅牙テンヤゲーム MX DAIWA(ダイワ) 48516574

紅牙テンヤゲーム MX

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別MH-240・R 注文コード48516574 品番MH-240・R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別など12種類から選べます 他の種類を見る

軽量かつ剛性に優れ感度を向上させるDAIWA独自のカーボンフレームガイド「AGS」を穂先部に採用することによって感度と操作性を向上。感度と操作性を徹底的に追求したテンヤGAME専用ロッド。X45、V-JOINTの搭載により、ブレを抑えシャープな操作性を実現し、大鯛でもスムーズで安心感のあるやり取りを可能に。

種別MH-240・R 全長(m)2.4 自重(g)101 元径(mm)11.1 継数(本)2 仕舞(cm)124 錘負荷(号)(テンヤ)2〜15 先径(mm)0.9 カーボン含有率(%)96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする