内容量1個
仕様接続タイプ:プラグ及びソケット 、 ケーブル長:2m 、 アクセサリタイプ:ケーブル 、 コネクタのジェンダー:オス - メス 、 併用可能製品:Kタイプ熱電対 、 向き:直線 、 ガラスファイバSSOB延長リード. ステンレススチールオーバーブレイド付きのガラスファイバ絶縁延長ケーブルです。 2メートル又は5メートルの熱電対タイプK又はJ用です。. 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 ケーブルをプラグに固定するケーブルクランプ付き 絶縁定格 -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 公差等級 2、IEC-584に準拠 接続を間違えない極性付きコンタクト ケーブルをプラグに固定するケーブルクランプ付き IEC仕様に準拠した識別カラー使用
注文コード48516774
品番779-9678