RS PRO ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様接続タイプ:プラグ及びソケット●ケーブル長:2m●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタのジェンダー:オス - メス●併用可能製品:Kタイプ熱電対●向き:直線●熱電対延長リード、PFA / SSOB / PFA. 延長リード、PFA / SSOB / PFA、プラグ ;ソケット付き、長さ2 m又は5 m。 K用熱電対延長タイプK。. PVCで絶縁され、互いに撚られた導線、ステンレススチール編みスクリーン、全体を覆うPFAシース 機械的強度と柔軟性に優れたケーブル。 油、酸、その他の侵食性液体に対する耐性 絶縁定格-75 → 260 oC 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-に準拠 汎用コネクタ 接続を間違えない極性付きコンタクト 注文コード48516783 品番779-9697
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様接続タイプ:プラグ及びソケット●ケーブル長:2m●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタのジェンダー:オス - メス●併用可能製品:Kタイプ熱電対●向き:直線●熱電対延長リード、PFA / SSOB / PFA. 延長リード、PFA / SSOB / PFA、プラグ ;ソケット付き、長さ2 m又は5 m。 K用熱電対延長タイプK。. PVCで絶縁され、互いに撚られた導線、ステンレススチール編みスクリーン、全体を覆うPFAシース 機械的強度と柔軟性に優れたケーブル。 油、酸、その他の侵食性液体に対する耐性 絶縁定格-75 → 260 oC 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-に準拠 汎用コネクタ 接続を間違えない極性付きコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする