内容量1個
仕様接続タイプ:プラグ及びソケット 、 ケーブル長:2m 、 アクセサリタイプ:ケーブル 、 コネクタのジェンダー:オス - メス 、 併用可能製品:Kタイプ熱電対 、 向き:直線 、 ANSI PVC熱電対ケーブル. ANSI PVC絶縁熱電体ケーブル、プラグ及びソケット付き。 熱電対延長タイプK ; J、長さ2 m又は5 mを用意. 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 オールラウンドな汎用ケーブルで、防水性と高い柔軟性を兼備 導線7 / 0.2 mm 絶縁定格-10 → 105 ℃ 汎用コネクタ 接続を間違えない極性付きコンタクト
注文コード48516799
品番779-9710