DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
メタリア ライトアジ 180
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48516836
品番
-
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
アジのモタレあたりを明確に表現!しなやかメタルトップ
付属品
ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレーン製ロッドベルト
適合クランプ
SSS
元径(mm)
9.6
継数(本)
2
仕舞(cm)
128
錘負荷(号)
20〜60
先径(mm)
0.9
標準全長(m)
1.8
標準自重(g)
89
カーボン含有率(%)
81
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680