共通
DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
メタリア ヒラメ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
MH-245・R
注文コード
48517204
品番
MH-245・R
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メタルトップならではの繊細な穂先でわずかなモタレを捉える!
付属品
クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
種別
MH-245・R
全長(m)
2.45
適合クランプ
SS
自重(g)
142
元径(mm)
12.6
継数(本)
2
仕舞(cm)
127
錘負荷(号)
40-120
先径(mm)
0.8
カーボン含有率(%)
90
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680