仕様ネジ径:PG9●材質:ナイロン 66●最大ケーブル径:8mm●最小ケーブル径:4mm●色:グレー●IP レーティング:IP68●基準適合:UL 94 V-2●UL94V-2. RS ProストレインリリーフケーブルグランドIP68. ケーブルを破損や曲げから保護するスパイラルケーブルグランドです。. 特長と利点. 材質 UL認定ナイロン66. ストレインリリーフ保護のデザイン. 破損や直角の曲げからケーブルを保護. IP68等級の密封. 各種ねじサイズで黒又はグレーを用意
ねじ径PG9
材質ナイロン 66
最大ケーブル径(Φmm)8
最小ケーブル径(Φmm)4
色グレー
IP等級IP68
規格UL 94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応