RS PRO
RS PRO ケーブルクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
幅・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48518357
品番
817-8934
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:76.2mm●幅:6.4 mm●UL94V-2. RSフラットケーブルクランプ. RSフラットケーブルクランプを使用すると、指で押すだけでリボンケーブルをクランプ固定できます。. ナイロン66 UL 94-2材質 ナチュラルカラー