仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:10.3mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:19.1 mm●深さ:22.2mm●UL94V-2. RS可変ケーブルクランプ. RS可変ケーブルクランプは、1つのクランプサイズで様々なケーブルにフィットできます。 これで費用を大幅に節約できます。. ナイロン66 UL 94V-2材質 取り付けが容易 無制限の用途
材質ナイロン 66
長さ(mm)25.4
幅(mm)19.1
色ナチュラル
深さ(mm)22.2
固定方法プッシュイン
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)10.3
ケーブルクリップ/クランプスタイルケーブルクランプ