RS PRO ケーブルクリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 幅(mm)17.5 注文コード48518786 品番184-5214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・幅・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:12.7mm●固定方法:ネジ●材質:PE●色:黒●幅:17.5 mm●深さ:28mm●ケーブルクリート、ポリエチレン. ケーブルクリートはLDPE (低密度のポリエチレン)製で、強度と耐衝撃性が高いです。この材質は腐食と紫外線性に対する耐性を備えています。 -30〜+60 ℃の温度で安定します。 ケーブルクリップ/クランプスタイルケーブルクリップ 最大バンドル直径(Φmm)12.7 固定方法ネジ 材質PE 幅(mm)17.5 深さ(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする