仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:20.3mm●固定方法:ネジ●材質:PE●色:黒●幅:25 mm●深さ:38mm●ケーブルクリート、ポリエチレン. ケーブルクリートはLDPE (低密度のポリエチレン)製で、強度と耐衝撃性が高いです。この材質は腐食と紫外線性に対する耐性を備えています。 -30〜+60 ℃の温度で安定します。
ケーブルクリップ/クランプスタイルケーブルクリップ
最大バンドル直径(Φmm)20.3
固定方法ネジ
材質PE
色黒
幅(mm)25
深さ(mm)38