曜日別特売
233-415 RS PRO ケーブルクリップ RS PRO 48519154

RS PRO ケーブルクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)幅(mm)4.69注文コード48519154品番233-415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:テレビケーブルクリップ●最大バンドル直径:6mm●固定方法:ネイル●材質:PE●色:黒●幅:4.69 mm●深さ:7.18mm●ケーブルクリップの取り付け時には適切な安全眼鏡を使用する必要があります。. テレビケーブルクリップ. 黒色の紫外線安定ポリプロピレンケーブルクリップと硬化スチールピンです。 クリップは丸型ボディなので、固定する前にケーブル上に取り付けることができます。 5~8 mmの3種類のケーブル径があります。 ケーブル品番521-8133(代表例)を参照ケーブルクリップ/クランプスタイルテレビケーブルクリップ最大バンドル直径(Φmm)6固定方法ネイル材質PE幅(mm)4.69深さ(mm)7.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする