仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:7.11mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:26.8mm●幅:26.5 mm●深さ:11.7mm●丸型自己接着クリップ. どちらのタイプも広い粘着面でしっかりと固定します。. 4.06~5.75 mm径のケーブル結束用 UL難燃性の94V-2Fのナチュラルナイロン製クリップ 柔軟性のあるセンタータンにより、ケーブルの除去および追加が容易ケーブルクリップ/クランプスタイルケーブルクリップ最大バンドル直径(Φmm)7.11固定方法自己接着材質ナイロン 66色ナチュラル長さ(mm)26.8幅(mm)26.5深さ(mm)11.7RoHS指令(10物質対応)対応