90ML・N ラブラックス AGS DAIWA(ダイワ) 48520099 90ML・N ラブラックス AGS DAIWA(ダイワ) 48520099

ラブラックス AGS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別90ML・N 注文コード48520099 品番90ML・N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は種別など12種類から選べます 他の種類を見る

鋭いキャストと感度がシーバスゲームを切り拓く。
もっと釣るために、軽さ、快適性、感度をとことん突き詰めた本格仕様。

種別90ML・N 元径(mm)11.9 継数(本)2 仕舞(cm)141 先径(mm)1.5 標準全長(m)2.74 標準自重(g)115 適合ルアー質量(g)7-35 適合ライン(号)PE:0.6-1.5 適合ライン(lb)ナイロン:8-16 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする