RS PRO コネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:3ピンインラインソケットコネクタ●併用可能製品:タイプK熱電対●基準適合:RoHS対応●熱電対タイプ:K●色:緑●コネクタ タイプ:インライン●プラグ/ソケット:ソケット●最大温度:200℃●タイプJ / K熱電対用の3ピンミニチュアコネクタ. 3ピンミニチュアコネクタには、2つの補償ピンと1つのアースが付属します。 タイプJ / K熱電対用です。 注文コード48520886 品番334-2751
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,817
販売価格(税別)
3,470
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:3ピンインラインソケットコネクタ●併用可能製品:タイプK熱電対●基準適合:RoHS対応●熱電対タイプ:K●色:緑●コネクタ タイプ:インライン●プラグ/ソケット:ソケット●最大温度:200℃●タイプJ / K熱電対用の3ピンミニチュアコネクタ. 3ピンミニチュアコネクタには、2つの補償ピンと1つのアースが付属します。 タイプJ / K熱電対用です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする