RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:3ピンインラインプラグコネクタ●併用可能製品:タイプJ熱電対●基準適合:RoHS対応●熱電対タイプ:J●色:黒●コネクタ タイプ:インライン●プラグ/ソケット:プラグ●最大温度:200℃●タイプJ / K熱電対用の3ピンミニチュアコネクタ. 3ピンミニチュアコネクタには、2つの補償ピンと1つのアースが付属します。 タイプJ / K熱電対用です。
注文コード
48520895
品番
334-2739
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:3ピンインラインプラグコネクタ●併用可能製品:タイプJ熱電対●基準適合:RoHS対応●熱電対タイプ:J●色:黒●コネクタ タイプ:インライン●プラグ/ソケット:プラグ●最大温度:200℃●タイプJ / K熱電対用の3ピンミニチュアコネクタ. 3ピンミニチュアコネクタには、2つの補償ピンと1つのアースが付属します。 タイプJ / K熱電対用です。
RoHS指令(10物質対応)
対応