RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:ミニチュアインラインソケットコネクタ●併用可能製品:タイプK熱電対●基準適合:RoHS対応●熱電対タイプ:K●色:赤●コネクタサイズ:ミニチュア●コネクタ タイプ:インライン●プラグ/ソケット:ソケット●最大温度:420℃●高温ミニチュアコネクタ. Marlin高温ミニチュアコネクタは、補償ピンに差し込むだけです(迅速な取り付け)。
注文コード
48520913
品番
370-6723
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:ミニチュアインラインソケットコネクタ●併用可能製品:タイプK熱電対●基準適合:RoHS対応●熱電対タイプ:K●色:赤●コネクタサイズ:ミニチュア●コネクタ タイプ:インライン●プラグ/ソケット:ソケット●最大温度:420℃●高温ミニチュアコネクタ. Marlin高温ミニチュアコネクタは、補償ピンに差し込むだけです(迅速な取り付け)。
RoHS指令(10物質対応)
対応