画像準備中

RS PRO コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:ミニチュアインラインソケットコネクタ●併用可能製品:タイプS熱電対●基準適合:RoHS対応●熱電対タイプ:S●色:赤●コネクタサイズ:ミニチュア●コネクタ タイプ:インライン●プラグ/ソケット:ソケット●最大温度:420℃●高温ミニチュアコネクタ. Marlin高温ミニチュアコネクタは、補償ピンに差し込むだけです(迅速な取り付け)。 注文コード48520929 品番370-6739
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:ミニチュアインラインソケットコネクタ●併用可能製品:タイプS熱電対●基準適合:RoHS対応●熱電対タイプ:S●色:赤●コネクタサイズ:ミニチュア●コネクタ タイプ:インライン●プラグ/ソケット:ソケット●最大温度:420℃●高温ミニチュアコネクタ. Marlin高温ミニチュアコネクタは、補償ピンに差し込むだけです(迅速な取り付け)。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする