RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:標準インラインプラグコネクタ●併用可能製品:タイプK熱電対●基準適合:RoHS対応●熱電対タイプ:K●色:緑●コネクタサイズ:標準●コネクタ タイプ:インライン●プラグ/ソケット:プラグ●最大温度:200℃●補償標準コネクタ. タイプK及びタイプJ熱電対用補償コネクタ。 200 ℃の温度に継続的に耐える高温ガラス繊維強化熱可塑樹脂。 コネクタに極性(+又は )を表示。 ソリッドピン。
注文コード
48520974
品番
547-7584
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:標準インラインプラグコネクタ●併用可能製品:タイプK熱電対●基準適合:RoHS対応●熱電対タイプ:K●色:緑●コネクタサイズ:標準●コネクタ タイプ:インライン●プラグ/ソケット:プラグ●最大温度:200℃●補償標準コネクタ. タイプK及びタイプJ熱電対用補償コネクタ。 200 ℃の温度に継続的に耐える高温ガラス繊維強化熱可塑樹脂。 コネクタに極性(+又は )を表示。 ソリッドピン。
RoHS指令(10物質対応)
対応