RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:標準インラインプラグコネクタ●併用可能製品:タイプS熱電対●基準適合:RoHS対応●熱電対タイプ:S●色:赤●コネクタサイズ:標準●コネクタ タイプ:インライン●プラグ/ソケット:プラグ●最大温度:420℃●高温標準コネクタ. Marlin高温標準コネクタには、JAB IN補償ピン(クイックフィット)が付いています。
注文コード
48520983
品番
370-6666
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:標準インラインプラグコネクタ●併用可能製品:タイプS熱電対●基準適合:RoHS対応●熱電対タイプ:S●色:赤●コネクタサイズ:標準●コネクタ タイプ:インライン●プラグ/ソケット:プラグ●最大温度:420℃●高温標準コネクタ. Marlin高温標準コネクタには、JAB IN補償ピン(クイックフィット)が付いています。
RoHS指令(10物質対応)
対応