DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
クロスビート SW
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
836TML
注文コード
48521009
品番
836TML
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
バッグの中にすっぽりと収まる、小継ぎ振り出しのルアーロッド
付属品
トップカバー、竿袋
適合
ラインPE(#):0.6〜1.2
種別
836TML
全長(m)
2.51
自重(g)
155
元径(mm)
14.3
継数(本)
6
仕舞(cm)
52
先径(mm)
1.5
適合ルアー質量(g)
5〜28(エギ:2.5〜3.5号)
適合ライン(lb)
6〜12
カーボン含有率(%)
92
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501