共通

エメラルダス X

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別89MH 注文コード48521858 品番89MH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

基本性能を押さえたコストパフォーマンスエギングモデル
ブレーディングXによる補強
ハイエンドにも使用されているFUJI VSSリールシートを採用
611UL-S(ヒイカライトエギングモデル)はソリッドトップ

種別89MH 適合号数エギ:3.0-4.5 元径(mm)11.9 継数(本)2 仕舞(cm)138 先径(mm)1.7 標準全長(m)2.67 標準自重(g)125 適合ライン(号)PE:0.5-1.2 カーボン含有率(%)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする