内容量1個
仕様サプレッサタイプ:電話回線プロテクタ 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 シリーズ:DP200 、 長さ:110mm 、 奥行き:28mm 、 高さ:75mm 、 寸法:110 x 28 x 75mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 PSTN Modem ; Telemetry Protector (BT plug). Meets BS6651 1992 Appendix C BABT tested and approved Fully tested to IEC1000-4-5 Low let-through voltage Mains voltage cross-over protection Fitted BT plug Auto-reset
注文コード48523004
品番325-6537