63LB-S ヴァデル SLJ AP DAIWA(ダイワ) 48523906 63LB-S ヴァデル SLJ AP DAIWA(ダイワ) 48523906

ヴァデル SLJ AP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別63LB-S 注文コード48523906 品番63LB-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

エントリーモデルながら操作性の良い軽量ブランクに、食い込みの良いソリッドトップを備えているためエントリーモデルながら、中級者でも十分満足出来る本格仕様。2ピース設計なので持ち運びやすいのもお手軽派アングラーには大きなアドバンテージとなる。

種別63LB-S 全長(m)1.91 自重(g)85 元径(mm)8.4 継数(本)2 仕舞(cm)100 先径(mm)1.0 適合ルアー質量(g)ジグ(ジギング):10〜45 適合ライン(号)PE:0.4〜0.8 カーボン含有率(%)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする