紅牙

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別N69MB-S AP 注文コード48524177 品番N69MB-S AP
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

幅広いシチュエーションに対応するハイコストパフォーマンスロッド。

種別N69MB-S AP 全長(m)2.06 自重(g)95 元径(mm)8.9 継数(本)2 仕舞(cm)108 先径(mm)0.8 適合ルアー質量(g)ジグ:30〜120 適合ライン(号)PE:0.5〜1.0 カーボン含有率(%)89

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする