DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
紅牙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
N69MHB-S AP
注文コード
48524186
品番
N69MHB-S AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いシチュエーションに対応するハイコストパフォーマンスロッド。
種別
N69MHB-S AP
全長(m)
2.06
自重(g)
97
元径(mm)
8.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
108
先径(mm)
0.8
適合ルアー質量(g)
ジグ:40〜150
適合ライン(号)
PE:0.5〜1.2
カーボン含有率(%)
89