紅牙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別K67XHB-S AP 注文コード48524229 品番K67XHB-S AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

幅広いシチュエーションに対応するハイコストパフォーマンスロッド。

種別K67XHB-S AP 全長(m)2.01 自重(g)110 元径(mm)10.4 継数(本)2 仕舞(cm)106 先径(mm)0.8 適合ルアー質量(g)ジグ:60〜150 適合ライン(号)PE:0.8〜1.5 カーボン含有率(%)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする