紅牙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別TJ65MHS AP 注文コード48524247 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

幅広いシチュエーションに対応するハイコストパフォーマンスロッド。

種別TJ65MHS AP 全長(m)1.96 自重(g)100 元径(mm)9.9 継数(本)2 仕舞(cm)103 先径(mm)1.4 適合ルアー質量(g)ジグ:20〜100 適合ライン(号)PE:0.6〜1.5 カーボン含有率(%)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする