DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
紅牙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
TJ610HS AP
注文コード
48524256
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いシチュエーションに対応するハイコストパフォーマンスロッド。
種別
TJ610HS AP
全長(m)
2.08
自重(g)
107
元径(mm)
10.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
109
先径(mm)
1.5
適合ルアー質量(g)
ジグ:40〜120
適合ライン(号)
PE:0.8〜1.5
カーボン含有率(%)
87