RS PRO ジャンパ メス ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード48524483 品番217-851
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:上部閉塞、ハンドル付き●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●色:グレー●長さ:10.3mm●幅:5mm●深さ:2.3mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:錫●向き:ストレート●最大接触抵抗:30mΩ●ハンドル付きジャンパソケット. 角型又は丸型0.635 mmピン(2.54 mmピッチ)での使用に対応 内蔵ハンドルにより、簡単に脱着可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする