RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO ジャンパ メス ストレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
48524499
品番
217-873
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:上部閉塞、ハンドル付き●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●色:黒●長さ:10.3mm●幅:5mm●深さ:2.3mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:錫●向き:ストレート●最大接触抵抗:30mΩ●ハンドル付きジャンパソケット. 角型又は丸型0.635 mmピン(2.54 mmピッチ)での使用に対応 内蔵ハンドルにより、簡単に脱着可能
RoHS指令(10物質対応)
対応